Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Segéd érintkező for Ex9M 1 váltó SX132703 - 112071

MásolásMásolás
Noark - Segéd érintkező for Ex9M 1 váltó SX132703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765120717

Sonepar cikkszám

SX132703

Gyártói cikkszám

112071

Gyártói típuskód

AX 21 M

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segéd érintkező for Ex9M 1 váltó