Noark - Segéd + jelző érintkező 1 CO + 1 CO SN185557 - 100543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765005441
Sonepar cikkszám
SN185557
Gyártói cikkszám
100543
Gyártói típuskód
AXL31
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Funkció:
segédkapcsoló / hibajel-kapcsoló
Feszültség fajtája:
AC/DC