Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sorolósín villás 3F 16mm2 80A 54modul (1m) SX132712 - 101449

MásolásMásolás
Noark - Sorolósín villás   3F 16mm2 80A 54modul (1m) SX132712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Hosszúság - 1012 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765014504

Sonepar cikkszám

SX132712

Gyártói cikkszám

101449

Gyártói típuskód

BBU 3L 16 M54

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Hosszúság:

1012 mm

Készülékszámra alkalmas:

54

Osztásmérték:

18 mm

Modulszélesség:

54

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín villás 3F 16mm2 80A 54modul (1m)