Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 1 module 1pol 16A SX132812 - 102378

MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  1 module 1pol 16A SX132812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765023797

Sonepar cikkszám

SX132812

Gyártói cikkszám

102378

Gyártói típuskód

Ex9BI 1P 16A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1 kA

Névleges kapcsolási képesség:

1.5 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

77.5 mm

Védettség:

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 1 module 1pol 16A