Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 1 module 4pol 25A SX132817 - 102303

MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  1 module 4pol 25A SX132817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges kapcsolási képesség - 0.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765023049

Sonepar cikkszám

SX132817

Gyártói cikkszám

102303

Gyártói típuskód

Ex9I40 4P 25A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.5 kA

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség:

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 1 module 4pol 25A