Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 25A SX132819 - 102307

MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  2modul 2pol 25A SX132819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765023087

Sonepar cikkszám

SX132819

Gyártói cikkszám

102307

Gyártói típuskód

Ex9I125 2P 25A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.3 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0.64 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség:

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 25A