Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 16A SX132827 - 102310

MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  4modul 4pol 16A SX132827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765023117

Sonepar cikkszám

SX132827

Gyártói cikkszám

102310

Gyártói típuskód

Ex9I125 4P 16A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.19 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0.64 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség:

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 16A