Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 32A SX132829 - 100880

MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  4modul 4pol 32A SX132829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges kapcsolási képesség - 0.64 kA

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765008817

Sonepar cikkszám

SX132829

Gyártói cikkszám

100880

Gyártói típuskód

Ex9I125 4P 32A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Pólusszám:

4

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.64 kA

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.38 kA

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség:

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 32A