Noark - Üres doboz 1lyukú sárga IP65 SX133038 - 111412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - műanyag
Nyílások átmérője - 22 mm
Ház felső részének színe - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765114129
Sonepar cikkszám
SX133038
Gyártói cikkszám
111412
Gyártói típuskód
Ex9P2 FH 1 y EU
Parancshelyek száma:
1
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
műanyag
Nyílások átmérője:
22 mm
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség:
IP65
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
58 mm
Üres doboz 1lyukú sárga IP65