Normalux - Piktogram Univerzális kijáratjelző matrica 230x110mm Normalux Dunna/Europrisma/Hermetic SN151666 - MK-110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151666
Gyártói cikkszám
MK-110
Gyártói típuskód
Piktogram 230x110mm univerzális matrica
Kivitel:
matrica
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
230 mm
Piktogram Univerzális kijáratjelző matrica 230x110mm Normalux Dunna/Europrisma/Hermetic