Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Normalux - Vészvil LED-es kétoldalas állandó 1h 24m láthatóság + piktogramm mennyezeti/oldalfali SN139289 - SG-K

MásolásMásolás
Normalux - Vészvil LED-es kétoldalas állandó 1h 24m láthatóság + piktogramm mennyezeti/oldalfali SN139289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 100 lm

  • Védettség - IP20

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139289

Gyártói cikkszám

SG-K

Gyártói típuskód

Signal 7 SG-K

Effektív fényáram:

100 lm

Védettség:

IP20

Szerelési mód:

falon kívüli

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényszín:

fehér

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság:

IK04

Érintésvédelem:

II

Szélesség:

357 mm

Magasság / mélység:

34 mm

Hosszúság:

225 mm

Vészvil LED-es kétoldalas állandó 1h 24m láthatóság + piktogramm mennyezeti/oldalfali