Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Normalux - Vészvilágító állmennyezeti 205 lm 1h készenléti IP20 terület optika SN122240 - VSE

MásolásMásolás
Normalux - Vészvilágító állmennyezeti 205 lm 1h készenléti IP20 terület optika SN122240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Rendszer teljesítmény - 3.1 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122240

Gyártói cikkszám

VSE

Gyártói típuskód

VIALEDVSE

Szerelési mód:

beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Rendszer teljesítmény:

3.1 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

190 lm

Ház színe:

fehér

Akkumulátor tulajdonság:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

142 mm

Szélesség:

142 mm

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Fényáram standby-üzemben:

190 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

39 mm

Vészvilágító állmennyezeti 205 lm 1h készenléti IP20 terület optika