Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Normalux - Vészvilágító LED-es 3W 1h IP65 200lm SN091784 - Europrisma LED 200lm

MásolásMásolás
Normalux - Vészvilágító LED-es 3W 1h IP65 200lm SN091784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091784

Gyártói cikkszám

Europrisma LED 200lm

Gyártói típuskód

Europrisma 200lm 1h

Vészvilágító LED-es 3W 1h IP65 200lm