Normalux - Vészvilágító LED-es 60lm 1h készenléti IP65 oldalfali (piktogram nélkül) Hermetic DE-60L 60lm IP65 SN145251 - Hermetic DE-60L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 70 lm
Védettség - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145251
Gyártói cikkszám
Hermetic DE-60L
Gyártói típuskód
DE-60L
Effektív fényáram:
70 lm
Védettség:
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényszín:
fehér
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
252 mm
Magasság / mélység:
40 mm
Hosszúság:
100 mm
Vészvilágító LED-es 60lm 1h készenléti IP65 oldalfali (piktogram nélkül) Hermetic DE-60L 60lm IP65