Normalux - Vészvilágító Normalux VIA VMVE mennyezeti folyosóopt. LED 195lm 1W 1h IP40 SY002188 - VMVE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt
Védettség - IP20
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002188
Gyártói cikkszám
VMVE
Gyártói típuskód
VIALEDVMVE
Szerelési mód:
falra / mennyezetre szerelt
Védettség:
IP20
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
142 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Fényáram standby-üzemben:
195 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
39 mm
Világítófejek száma:
1