NVC Lighting - LED panel 40W 4000K 3600lm 1200x300mm IP44 SN101567 - CAPRI SLIM 30120 40W 4000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 40-40 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101567
Gyártói cikkszám
CAPRI SLIM 30120 40W 4000
Gyártói típuskód
CAPRI SLIM 30120 40W 4000
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
40-40 W
LED panel 40W 4000K 3600lm 1200x300mm IP44