Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - LED panel 40W 4000lm 3000K 600x600mm SN096896 - NLED 4204 40W 3000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - LED panel 40W 4000lm 3000K 600x600mm SN096896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096896

Gyártói cikkszám

NLED 4204 40W 3000K

Gyártói típuskód

NLED 4204 40W 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

LED panel 40W 4000lm 3000K 600x600mm