NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 14W 3000K 1260lm IP44 90° SN090745 - NLED 9505 14W 3000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090745
Gyártói cikkszám
NLED 9505 14W 3000K
Gyártói típuskód
NLED 9505 14W 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mélysugárzó LED-es 14W 3000K 1260lm IP44 90°