NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 24W 4500K 2400lm IP44 Capri R SN078113 - CAPRI R180 24W 4500K IP44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078113
Gyártói cikkszám
CAPRI R180 24W 4500K IP44
Gyártói típuskód
CAPRI R180 24W 4500K IP44
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 24W 4500K 2400lm IP44 Capri R