NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 5W 4000K 425lm IP44 SN085999 - NLED 9503 5W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085999
Gyártói cikkszám
NLED 9503 5W 4000K
Gyártói típuskód
NLED 9503 5W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 5W 4000K 425lm IP44