Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 9W 4000K d:109mm 38° SN002626 - NLED 124D 9W 4000K 38°

MásolásMásolás
NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 9W 4000K  d:109mm  38° SN002626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002626

Gyártói cikkszám

NLED 124D 9W 4000K 38°

Gyártói típuskód

NLED 124D 9W 4000K 38°

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 9W 4000K d:109mm 38°