Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 500X500, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP66 SX074488 - ASR0505021

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 500X500, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP66 SX074488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 210 mm

  • Szín - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074488

Gyártói cikkszám

ASR0505021

Gyártói típuskód

ASR0505021

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

500 mm

Mélység:

210 mm

Szín:

nemesacél

Védettség:

IP66

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Kültéren használható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Ferde tető:

Nem

Ajtók száma:

1

Sorolható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Zárak száma:

1

Falbaépítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzőajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Elosztószekrény 500X500, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP66