Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 800X1200X300, monoblokk lágyacél, 2 ajtós,szerlappal IP55 SX074961 - MAD0801230R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 800X1200X300, monoblokk lágyacél, 2 ajtós,szerlappal IP55 SX074961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074961

Gyártói cikkszám

MAD0801230R5

Gyártói típuskód

MAD0801230R5

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

800 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP55

Anyag minősége:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Kültéren használható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Ferde tető:

Nem

Ajtók száma:

2

Sorolható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Zárak száma:

1

Falbaépítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzőajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Elosztószekrény 800X1200X300, monoblokk lágyacél, 2 ajtós,szerlappal IP55