Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 800X800, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074503 - ASR0808030-316

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 800X800, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074503

Gyártói cikkszám

ASR0808030-316

Gyártói típuskód

ASR0808030-316

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

800 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

nemesacél

Védettség:

IP66

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Kültéren használható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Ferde tető:

Nem

Ajtók száma:

1

Sorolható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Zárak száma:

2

Falbaépítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzőajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Elosztószekrény 800X800, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66