Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 1200X1200X400, monoblokk lágyacél, 2 ajtós,szerlappal IP55 SX075107 - MKD12124R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 1200X1200X400, monoblokk lágyacél, 2 ajtós,szerlappal IP55 SX075107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 1200 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075107

Gyártói cikkszám

MKD12124R5

Gyártói típuskód

MKD12124R5

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

1200 mm

Mélység:

400 mm

Védettség:

IP55

Ajtók száma:

2

Padlón álló fali modell:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Elosztószekrény álló, 1200X1200X400, monoblokk lágyacél, 2 ajtós,szerlappal IP55