nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 2000X600X600, sorolható 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP55 SX075084 - MCSS20066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075084
Gyártói cikkszám
MCSS20066
Gyártói típuskód
MCSS20066
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
nemesacél
Védettség:
IP55
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Kültéren használható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ferde tető:
Nem
Ajtók száma:
1
Sorolható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Zárak száma:
1
Falbaépítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzőajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (NEMA):
12