nVent Hoffman (Eldon) - Földelés, heveder 16mm2 120A, 10 készletek, furat 8,5 mm (1cs=10db) SX074728 - ECFE1630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - testszalag
Szélesség - 381 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074728
Gyártói cikkszám
ECFE1630
Gyártói típuskód
ECFE1630
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
381 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
8 mm
Földelés, heveder 16mm2 120A, 10 készletek, furat 8,5 mm (1cs=10db)