nVent Hoffmann (Eldon) - Alapkonzol, 700X1600X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075173 - MPC163R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 700 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075173
Gyártói cikkszám
MPC163R5
Gyártói típuskód
MPC163R5
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
700 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ajtók száma:
2
Védettség:
IP55
Védettség (NEMA):
12
Alapkonzol, 700X1600X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66