nVent Hoffmann (Eldon) - Alapkonzol, 700X600X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075161 - MPC063R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 600 mm
Magasság - 700 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075161
Gyártói cikkszám
MPC063R5
Gyártói típuskód
MPC063R5
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
600 mm
Magasság:
700 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Védettség:
IP66
Felület kivitele:
porszórt
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Alapkonzol, 700X600X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66