Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Alapkonzol, 700X800X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075164 - MPC083R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Alapkonzol, 700X800X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pultrendszer komponensei - alsó rész

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 700 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075164

Gyártói cikkszám

MPC083R5

Gyártói típuskód

MPC083R5

Pultrendszer komponensei:

alsó rész

Szélesség:

800 mm

Magasság:

700 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Védettség:

IP66

Felület kivitele:

porszórt

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

12

Alapkonzol, 700X800X500, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66