nVent Hoffmann (Eldon) - Alsó profil H/W, 150, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db) SX074556 - BPP15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Szekrényszélességhez alkalmas - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 113 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074556
Gyártói cikkszám
BPP15
Gyártói típuskód
BPP15
Kivitel:
profil/alak
Szekrényszélességhez alkalmas:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
113 mm
Mélység:
13 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Alsó profil H/W, 150, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db)