nVent Hoffmann (Eldon) - Alsó profil H/W, 400, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db) SX074559 - BPP40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 383 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074559
Gyártói cikkszám
BPP40
Gyártói típuskód
BPP40
Kivitel:
profil/alak
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
383 mm
Mélység:
13 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Alsó profil H/W, 400, Horganyzott acél, PQ=2 (1cs=2db)