Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Asztali konzol, 250X1000X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075166 - MPC102R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Asztali konzol, 250X1000X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Mélység - 985 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075166

Gyártói cikkszám

MPC102R5

Gyártói típuskód

MPC102R5

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

985 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Védettség:

IP66

Felület kivitele:

porszórt

Ajtók száma:

1

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

12

Asztali konzol, 250X1000X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66