nVent Hoffmann (Eldon) - Asztali konzol, 250X1200X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075169 - MPC122R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 985 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075169
Gyártói cikkszám
MPC122R5
Gyártói típuskód
MPC122R5
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
985 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ajtók száma:
2
Védettség:
IP55
Védettség (NEMA):
12
Asztali konzol, 250X1200X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66