nVent Hoffmann (Eldon) - Asztali konzol, 250X1600X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075172 - MPC162R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 985 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075172
Gyártói cikkszám
MPC162R5
Gyártói típuskód
MPC162R5
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
985 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Védettség:
IP55
Felület kivitele:
porszórt
Ajtók száma:
2
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Asztali konzol, 250X1600X985, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66