nVent Hoffmann (Eldon) - Belső ajtó, 600X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X SX074310 - ADI06050R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Nem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074310
Gyártói cikkszám
ADI06050R5
Gyártói típuskód
ADI06050R5
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
71 mm
EMC változat:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
Védettség:
IP2X
Védettség (NEMA):
1
Belső ajtó, 600X500, Lágyacél, 3mm dupla bitzár IP2X