nVent Hoffmann (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 200, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074533 - BDR3520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tartósín
Szekrényszélességhez alkalmas - 7.87 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 7.87 mm
Szélesség - 8 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074533
Gyártói cikkszám
BDR3520
Gyártói típuskód
BDR3520
Kivitel:
tartósín
Szekrényszélességhez alkalmas:
7.87 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
7.87 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
7.5 mm
Mélység:
35 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
DIN-sín, csatlakozódoboz, 200, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)