nVent Hoffmann (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 800, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074538 - BDR3580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tartósín
Szélesség - 8 mm
Magasság - 7.5 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074538
Gyártói cikkszám
BDR3580
Gyártói típuskód
BDR3580
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
8 mm
Magasság:
7.5 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
31.5 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
egyéb
DIN-sín, csatlakozódoboz, 800, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)