Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Dokumentumtartó zseb, 300, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve SX074717 - DRB0303R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Dokumentumtartó zseb, 300, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve SX074717

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapcsolási rajz fiók

  • Magasság - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074717

Gyártói cikkszám

DRB0303R5

Gyártói típuskód

DRB0303R5

Kivitel:

kapcsolási rajz fiók

Magasság:

300 mm

Szín:

szürke

Rögzítés öntapadós:

Nem

Mélység:

90 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Dokumentumtartó zseb, 300, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve