Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Dokumentumtartó zseb, 600, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve SX074718 - DRB600R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Dokumentumtartó zseb, 600, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve SX074718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapcsolási rajz tartó

  • Magasság - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Mélység - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074718

Gyártói cikkszám

DRB600R5

Gyártói típuskód

DRB600R5

Kivitel:

kapcsolási rajz tartó

Magasság:

600 mm

Szín:

szürke

Rögzítés öntapadós:

Nem

Mélység:

70 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Dokumentumtartó zseb, 600, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve