nVent Hoffmann (Eldon) - Egyszínu ajtó, 2000X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár SX074688 - DN2008R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Nem
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074688
Gyártói cikkszám
DN2008R5
Gyártói típuskód
DN2008R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
Védettség:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Egyszínu ajtó, 2000X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár