Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 122X220X90, Alumínium, a következő nélkül: MP, IP66 SX074879 - HALP122209GE

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 122X220X90, Alumínium, a következő nélkül: MP, IP66 SX074879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - alumínium

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 122 mm

  • Szélesség - 220 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074879

Gyártói cikkszám

HALP122209GE

Gyártói típuskód

HALP122209GE

Ház anyaga:

alumínium

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

122 mm

Szélesség:

220 mm

Mélység:

90 mm

Modulszélesség:

0

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

fedél

Ajtó fajtája:

nélkül

Védettség:

IP67

Zárral:

Nem

Modulok száma:

0

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Sorok száma:

0

Beépítési mélység:

84 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Vezetékbevezetések száma:

0

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7001

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Érintkeződoboz, 122X220X90, Alumínium, a következő nélkül: MP, IP66