Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 200X300X132, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX075186 - OABP203013GE

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 200X300X132, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX075186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Mélység - 132 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075186

Gyártói cikkszám

OABP203013GE

Gyártói típuskód

OABP203013GE

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

200 mm

Szélesség:

300 mm

Mélység:

132 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

fedél

Ajtó fajtája:

nélkül

Védettség:

IP67

Zárral:

Nem

Modulok száma:

0

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Sorok száma:

0

Beépítési mélység:

117 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Vezetékbevezetések száma:

0

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Érintkeződoboz, 200X300X132, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66