nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 230X330X180, Alumínium, a következő nélkül: MP, IP66 SX074887 - HALP233318GE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - alumínium
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 230 mm
Szélesség - 330 mm
Mélység - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074887
Gyártói cikkszám
HALP233318GE
Gyártói típuskód
HALP233318GE
Ház anyaga:
alumínium
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
230 mm
Szélesség:
330 mm
Mélység:
180 mm
Modulszélesség:
0
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP67
Zárral:
Nem
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
174 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Vezetékbevezetések száma:
0
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7001
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen