nVent Hoffmann (Eldon) - Érintkeződoboz, 80X120X86, Szürke burkolat, polikarbonát, következő nélkül: MP, IP66 SX074704 - DPCP081209GE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 80 mm
Szélesség - 120 mm
Mélység - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074704
Gyártói cikkszám
DPCP081209GE
Gyártói típuskód
DPCP081209GE
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Mélység:
86 mm
Modulszélesség:
0
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP67
Zárral:
Nem
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
80 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Vezetékbevezetések száma:
0
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen