nVent Hoffmann (Eldon) - Esővédő, 1000X300, Rozsdamentes acél 316 SX074522 - ASST103-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 300 mm
Szín - nemesacél
Kültéren használható - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074522
Gyártói cikkszám
ASST103-316
Gyártói típuskód
ASST103-316
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
nemesacél
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 1000X300, Rozsdamentes acél 316