nVent Hoffmann (Eldon) - Esővédő, 500X210, Lágyacél SX074455 - ARF05021R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Kültéren használható - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074455
Gyártói cikkszám
ARF05021R5
Gyártói típuskód
ARF05021R5
Szélesség:
500 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 500X210, Lágyacél