nVent Hoffmann (Eldon) - Esővédő, 800X300, Rozsdamentes acél 316 SX074518 - ASST083-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Mélység - 300 mm
Szín - nemesacél
Kültéren használható - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074518
Gyártói cikkszám
ASST083-316
Gyártói típuskód
ASST083-316
Szélesség:
800 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
nemesacél
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 800X300, Rozsdamentes acél 316