nVent Hoffmann (Eldon) - Felső konzol, 500X1000X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075165 - MPC101R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - fedél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 494 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075165
Gyártói cikkszám
MPC101R5
Gyártói típuskód
MPC101R5
Pultrendszer komponensei:
fedél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
494 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ajtók száma:
1
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
12
Felső konzol, 500X1000X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66