Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Felső konzol, 500X1200X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075168 - MPC121R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Felső konzol, 500X1200X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66 SX075168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pultrendszer komponensei - fedél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 494 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075168

Gyártói cikkszám

MPC121R5

Gyártói típuskód

MPC121R5

Pultrendszer komponensei:

fedél

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

500 mm

Mélység:

494 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Védettség:

IP55

Felület kivitele:

porszórt

Ajtók száma:

2

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

12

Felső konzol, 500X1200X494, Kombinálható ház, lágyacél, következő nélkül: MP, IP66